つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
安全標識(危険予知)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
指差確認
注文コード
22591783
品番
51-A
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
指差確認
取付方式
穴4スミ
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
穴数
4