つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
安全標識(危険予知)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
ムリ・ムダ・ムラをなくそう
注文コード
22591878
品番
64-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
表示内容
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
ムリ・ムダ・ムラをなくそう
取付方式
穴4スミ
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
穴数
4