つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 開口部標識
安全標識(開口部注意)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
SCボード
表示内容
開口部No.
注文コード
22591905
品番
45-D
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・表示内容・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
開口部No.
取付方式
穴4スミ
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×600
穴数
4