つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 開口部標識
安全標識(開口部注意)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
SCボード
表示内容
開口部!!穴あり!足もと注意
トラスコ品番
780-8682
注文コード
22591957
品番
46-C
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
材質・表示内容・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
開口部!!穴あり!足もと注意
取付方式
穴4スミ
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×600
トラスコ品番
780-8682
穴数
4