41-C 安全標識(足場・頭上足元注意) つくし工房 取付方式:穴4スミ 22592072

安全標識(足場・頭上足元注意)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容投げるな/落とすな 注文コード22592072 品番41-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は表示内容など18種類から選べます 他の種類を見る
表示内容投げるな/落とすな 取付方式穴4スミ 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×300 穴数4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22592072 41-C 46716243 41-C 安全標識(足場・頭上足元注意) つくし工房 安全標識(足場・頭上足元注意) つくし工房 1枚 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする