つくし工房
つくし工房の 建設関係標識
つくし工房の 持込許可証他
安全標識(脚立・ローリングタワー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
ローリングタワー使用上の注意
取付方式
穴4スミ
注文コード
22592212
品番
48-A
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
ローリングタワー使用上の注意
取付方式
穴4スミ
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×600
穴数
4