安全標識(脚立・ローリングタワー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容ローリングタワー使用上の注意 取付方式穴4スミ 注文コード22592255 品番48-F
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は表示内容・取付方式など7種類から選べます 他の種類を見る
表示内容ローリングタワー使用上の注意 取付方式穴4スミ 材質SCボード トラスコ品番780-8771 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする