つくし工房
つくし工房の 建設関係標識
つくし工房の 持込許可証他
吊り下げ標識(可搬式作業台・脚立)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22592282
品番
48-J
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
表示内容
脚立の作業開始前点検/脚立の禁止動作
取付方式
吊り下げ
材質
再生オレフィン(PE)(片面印刷)、吊り下げ式(ヒモ付)
トラスコ品番
780-8801
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
253×300
穴数
-