つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 重機・積載荷重関係標識
安全標識(足場の積載荷重)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
取付方式
穴6
表示内容
乗入構台作業床/最大積載荷重 t t/m
2
注文コード
22592325
品番
33-C
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・表示内容
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
乗入構台作業床/最大積載荷重 t t/m
2
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
600×900
穴数
6