つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 重機・積載荷重関係標識
安全標識(足場の積載荷重)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
取付方式
穴4スミ
表示内容
足場作業床の最大積載荷重/1スパン kg
注文コード
22592377
品番
34-B
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・表示内容
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
足場作業床の最大積載荷重/1スパン kg
取付方式
穴4スミ
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450X600
穴数
4