つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 重機・積載荷重関係標識
安全標識(足場の積載荷重)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
取付方式
穴上2
表示内容
足場作業床の最大積載荷重/1スパン kg
注文コード
22592395
品番
34-D
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・表示内容
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
足場作業床の最大積載荷重/1スパン kg
取付方式
穴上2
材質
SCボード(両面印刷)
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×600
穴数
上2ヶ所