つくし工房
つくし工房の 建設関係標識
つくし工房の 持込許可証他
安全標識(揚重機の荷重表示)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
リフト積載荷重1000kg
注文コード
22592438
品番
32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
表示内容・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
リフト積載荷重1000kg
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
900×600
穴数
6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。