つくし工房
つくし工房の 建設関係標識
つくし工房の 持込許可証他
安全標識(揚重機の荷重表示)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
積載荷重 kg
注文コード
22592447
品番
32-A
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
積載荷重 kg
取付方式
穴4スミ
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
900×600
穴数
4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。