つくし工房
つくし工房の 建設関係標識
つくし工房の クレーン・玉掛け関係標識
玉掛重心ターゲット表示
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22592894
品番
53-X
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
タワークレーンなどによる玉掛作業の目印としてご使用ください。
表示内容
玉掛け重臣
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
900×600
質量(kg)
2.8