つくし工房
つくし工房の 溶接養生具(シート・フェンス等)
つくし工房の 溶接シート
つくし工房の スパッタシート
溶接用火花受け(高所作業車用取付金具付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22593016
品番
5109
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
高温用断熱材を使用。下部(底)は1000℃に耐えるガラス繊維を使用。
寸法(mm)
430×850×750
材質
高温用断熱材(底:ガラス繊維)
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
3
取付可能幅(mm)
最大40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません