つくし工房
つくし工房の 建設関係標識
つくし工房の 持込許可証他
安全標識(重機作業の安全・キーボックス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
動く重機に気をくばれ
注文コード
22593034
品番
50-C
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
動く重機に気をくばれ
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
穴数
4