つくし工房
つくし工房の 建設関係標識
つくし工房の 持込許可証他
安全標識(重機作業の安全・キーボックス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
機械安全十訓
注文コード
22593043
品番
62-D
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
機械安全十訓
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
600×900
穴数
6