55 安全標識(機械の持込) つくし工房 22593156

安全標識(機械の持込)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容オモテ/持込許可証、ウラ/点検表 材質SCボード 取付方式穴1 注文コード22593156 品番55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は表示内容・材質・取付方式など29種類から選べます 他の種類を見る
表示内容オモテ/持込許可証、ウラ/点検表 取付方式穴1 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)150×100 穴数1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22593156 55 40658398 55 安全標識(機械の持込) つくし工房 安全標識(機械の持込) つくし工房 1枚 239 税込263 元号変更のため

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする