55-B 安全標識(機械の持込) つくし工房 22593174

安全標識(機械の持込)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容オモテ/使用届済証、ウラ/点検表 材質SCボード 取付方式穴1 注文コード22593174 品番55-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は表示内容・材質・取付方式など29種類から選べます 他の種類を見る
表示内容オモテ/使用届済証、ウラ/点検表 取付方式穴1 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)150×100 穴数1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22593174 55-B 40658416 55-B 安全標識(機械の持込) つくし工房 安全標識(機械の持込) つくし工房 1枚 239 税込263 元号変更のため

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする