つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 法令許可票
安全標識(機械の持込)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
持込機械届受理証/責任者以外の取扱運転禁止
材質
ゴムマグネット
取付方式
マグネット
注文コード
22593323
品番
MG-55F
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・材質・取付方式
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
持込機械届受理証/責任者以外の取扱運転禁止
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
280×150