つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 電気関係標識
安全標識(電気関係)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22593418
品番
MG-26
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
表示内容
分電盤の前に物を置くな!
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
150×250
穴数
-