つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 電気関係標識
電気安全標識(抵抗値測定カード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22593497
品番
195-B
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
表示内容
絶縁抵抗値測定カード
取付方式
穴上下2
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
200×80
穴数
上下2ヶ所