つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 責任者表示標識
つくし工房の 作業主任者職務表示板
資格・責任者一覧表
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22593707
品番
89-AS
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
表示内容
有資格者一覧表
取付方式
穴4
材質
SCボード
付属品
-
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
900×600
穴数
4