つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 責任者表示標識
つくし工房の 作業主任者職務表示板
資格・責任者一覧表
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22593716
品番
89-B
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表示内容
資格を要する作業は有資格者で
取付方式
穴4
材質
SCボード
付属品
-
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
穴数
4