つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 責任者表示標識
つくし工房の 作業主任者職務表示板
資格・責任者一覧表
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
作業指揮者一覧表
注文コード
22593743
品番
89-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,450
この商品は
表示内容・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
作業指揮者一覧表
取付方式
穴6
材質
スチールホワイト
付属品
ボードマーカー付
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
900×600
穴数
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22593743
89-D
38440703
89-D
資格・責任者一覧表
つくし工房
1枚
¥
6,298
税込
¥
6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です