つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 責任者表示標識
つくし工房の 作業主任者職務表示板
資格・責任者一覧表
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22593752
品番
89-E
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
表示内容
作業主任者一覧表
取付方式
穴6
材質
スチールホワイト
付属品
ボードマーカー付
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
900×600
穴数
6