つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 責任者表示標識
つくし工房の 作業主任者職務表示板
資格・責任者一覧表
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
足場使用責任者一覧表
注文コード
22593786
品番
89-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
表示内容・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
足場使用責任者一覧表
取付方式
穴4
材質
スチールホワイト
付属品
ボードマーカー付
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
600×450
穴数
4