つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 責任者表示標識
つくし工房の 作業主任者職務表示板
資格・責任者一覧表
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
表示内容
作業主任者一覧表
注文コード
22593795
品番
89-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,450
この商品は
表示内容・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
作業主任者一覧表
取付方式
穴4
材質
SCボード
付属品
-
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
900×600
穴数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22593795
89-S
38440694
89-S
資格・責任者一覧表
つくし工房
1台
¥
2,698
税込
¥
2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です