空中ポットレストレー 128連結

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 22593813 品番 脚付
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥8,9982,798

空中ポットレストレーは、トレー内にポットを配列し、ポットの側面に幅2ミリの縦スリットを全面に施し、底部を網目構造とし、ポット底部と接地面との間に35ミリの空間を設けた画期的な育苗トレーです。
側面のスリットと底面の網目によって空気に触れ、根が止まるので根が巻かない。根がポット外に出ない。酸素の吸収がよいため細根がPPポットの約2倍出ます。
灌水による過水の場合でも根腐りがない。
PPポットより徒長しない健全な苗ができます。なお、根が巻かないので、初めから大きなトレーへ植え付けできます。
空中ポットレストレーで育苗した苗を、ハウス及び圃場へ定植した場合、根が深く伸長し、根が横に張り又細根が多いため養分などの吸収量が飛躍的に増大し、定植後の生育が格段に旺盛となり、収穫量が10%以上増収します。
冬季のトンネル育苗では、加温のための温床線を直接地上に敷けるため、電気代が10〜15%程度節約できます。
PPポットを使用しないので、ポット並べの手間が要らず、土入れが簡単で、従来の1/3の手間ででき、経費節減ができます。
殺菌は、殺菌剤及び熱湯(100℃)でできます。

穴サイズ(mm)上径31.6×下径18×高さ45 容量(L)3.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)616×323×82 使用場所地上に直接い置いて使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
レタスの育苗
ジェネシス コンサルタントJP 様 (その他業種)

丁度良いサイズで根巻きもなく最高の苗が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする