つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の ワッペン
役職表示ワッペン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
衛生管理者
注文コード
22593838
品番
884
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
各種役職の表示を明確に行うことができます。
寸法(mm)
70×70
表示内容
衛生管理者
用途
役職等を表示するために使用します。
仕様
安全ピン付
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
4
取付方式
安全ピン