※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

麻網目ポット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード22594233 品番7.5cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

根がポット内を廻らず、主根から細根が非常に多く出る。
根の直根が多い。
植栽後の樹勢が旺盛で、発育がよい。
良質の果菜が多量に収穫できる。
健全な苗の育成のため、植付時期に合わせてポリポット育成より約1週間〜2週間程度早めに種子の蒔き付けを行って下さい。
苗の植付時期は、調整することができます。
ポットは、土中で約75日程度で生分解(腐る)する環境に優しい製品です。

サイズ(cm)7.5(2.5寸) 高さ(cm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22594233
2021-09-24
用途:
直根草用の種まきポット 根が回らず直接植えられ、プラスチックごみも減らせると思った。

麻布を止めているのが、金属のホッチキスだったのが残念。麻は土に戻っても、ホッチキスはどうなるか不安。ホッチキスの部分も、しばらくして、土に戻る素材にできれば改良してほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする