つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の バッジ
丸型カラーバッジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22594242
品番
892-BW
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
取付方式
安全ピン
材質
アクリル
厚さ(mm)
6.7
寸法(mm)
Φ45
色
白