リボン胸章

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22594468 品番 895-S
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
表示内容白無地 取付方式安全ピン 材質軟質ビニール(安全ピン付) 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)120×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22594468
2017-05-16
用途:
管理職の意識づけ
製造業

管理者自身が守ると決めたことを紙に書きリボン胸章に挟むつもりで購入しましたが、こちらの商品は書き込むタイプで紙を挟むことはできませんでした。
そこがちょっと残念でした。

対象商品:
22594468
2017-04-26
用途:
意識付け
製造業

ネットで探していましたがなかなか見つからず、見つかってよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする