画像準備中

エコノミーポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 22594583 品番 18cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ポリエステル製不織布を使用し、特に地上用として最適で、根のルーピングがなく細根が非常に多い健全な樹木を育成します。
エコノミーポットの白色は、従来の黒色に比べポット内の温度を夏期で最高8度、低くでき、夏期の樹木の育成を促進します。

サイズ(cm)18 高さ(mm)180 容量(L)4.3 上径(Φmm)180 底径(Φmm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする