エコノミーポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)30
高さ(mm)265
容量(L)16.9
内容量1セット(100枚)注文コード22594617品番30cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ポリエステル製不織布を使用し、特に地上用として最適で、根のルーピングがなく細根が非常に多い健全な樹木を育成します。
エコノミーポットの白色は、従来の黒色に比べポット内の温度を夏期で最高8度、低くでき、夏期の樹木の育成を促進します。

サイズ(cm)30高さ(mm)265容量(L)16.9上径(Φmm)300底径(Φmm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする