つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の 腕章/帽章
ビニール腕章スナップ式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22594687
品番
550-L
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
取付方式
スナップ+安全ピン
材質
軟質ビニール
仕様
スナップ式、安全ピン付
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
90×395
色
赤