曜日別特売
552 高輝度反射腕章 つくし工房 22594888

高輝度反射腕章

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本表示内容元方安全衛生管理者注文コード22594888品番552
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軟質マイクロプリズムを使用した、再帰性反射シートで、光がプリズムの3つの面をはね返り入射方向に反射します。
マイクロプリズムの反射システムは、通常のガラスビーズより、トータルで3~4倍もの光を反射します。

表示内容元方安全衛生管理者取付方式マジックテープ+安全ピン材質軟質反射シート仕様軟質マイクロプリズム高輝度反射、マジックテープ式、安全ピン付厚さ(mm)0.6寸法(mm)90×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする