つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の ヘルメット用ステッカー
ヘルメットステッカー(管理者)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
安全衛生責任者
注文コード
22595177
品番
809
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
¥
66
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
安全衛生責任者
取付方式
ステッカー
材質
PET(金地・銀地)ステッカー
仕様
つや消し
寸法(mm)
30×70