ヘルメットステッカー(作業主任者)

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22595238 品番 817
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥59
販売価格(税別)
54
表示内容型枠支保工組立等作業主任者 取付方式ステッカー 材質PET(金地)ステッカー 仕様つや消し 寸法(mm)37×57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22595222
2023-02-22
用途:
足場作業
建設業・工事業

現場作業時、ヘルメットに貼ってあるだけで安心感がある!

対象商品:
22595265
2021-12-07
用途:
資格者のヘルメットに

現場では資格者が一目でわかるように購入。
現場では指揮者がすぐにわかるし、作業者の意識向上に役立つ。
ステッカーはキラキラしていてよく目立つ。

対象商品:
22595265
2021-06-01
用途:
工場作業員に

ヘルメットにつける大きさも、アピールも良いと思う。
作業者の意識が高くなってくれればさらに良い。

対象商品:
22595222
2018-05-31
用途:
ヘルメットに張り付け
株式会社サカグチコーポレーション 様 (建設業・工事業)

思いのほか、いいものでした。いろいろな種類がありよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする