つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 熱中症対策/節電/衛生標識
休憩・衛生標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22596288
品番
60
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表示内容
時 分→ 時までは片付けの時間です!
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
穴数
4