つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 熱中症対策/節電/衛生標識
休憩・衛生標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22596306
品番
62
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
表示内容
衛生十訓
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×900
穴数
4