つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 置場表示
整理整頓・置場標識
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22596498
品番
84-L
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
表示内容
燃えるゴミ置場/責任者
取付方式
穴4
材質
SCボード
寸法(mm)
200×600
厚さ(mm)
1
穴数
4