つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の ガス標識
つくし工房の ボンベ札
空充式ステッカー(ガスボンベ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
充/空
注文コード
22596577
品番
877-D
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
充/空
取付方式
ステッカー
材質
ステッカー
寸法(mm)
65×105
仕様
充のシールをはがすと空になります