つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の ガス標識
つくし工房の ボンベ札
空充式ステッカー(ガスボンベ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
空/充
注文コード
22596586
品番
878
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50
この商品は
表示内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
空/充
取付方式
ステッカー
材質
合成紙
寸法(mm)
120×60
仕様
針金付荷札、ミシン目入り