つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の ガス標識
つくし工房の ボンベ札
空充式ステッカー(ガスボンベ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
不要材
注文コード
22596613
品番
879-C
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
不要材
取付方式
ステッカー
材質
合成紙
寸法(mm)
150×100
仕様
針金付荷札