つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の その他標識
粘着剤付ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22596622
品番
MG-902A
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
標識板の裏等にカットしてご使用ください。
材質
粘着剤付ゴムマグネット
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
820
長さ(m)
5