つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の アスベスト関係標識
石綿関連標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
作業場内での喫煙及び飲食を禁ず
注文コード
22596814
品番
75-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
表示内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
作業場内での喫煙及び飲食を禁ず
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
400×200
穴数
4