つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の アスベスト関係標識
石綿関連標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22596823
品番
75-C
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
表示内容
この現場では安全に石綿の除去作業を行っています
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
穴数
4