つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の アスベスト関係標識
石綿関連標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
石綿の使用状況の調査結果
注文コード
22596848
品番
125-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
表示内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
石綿の使用状況の調査結果
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
400×500
穴数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22596848
125-S
40658434
125-S
石綿関連標識
つくし工房
1枚
¥
699
税込
¥
769
元号変更のため