つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の アスベスト関係標識
ボード標識(石綿関連標識)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22596875
品番
75-D
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
表示内容
当現場では石綿を使用しておりません
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
穴数
4